Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BÉTA SZERSZÁMOK 012900403 Csavarhúzó hornyos 3/32x2 hüvelykes kerek | AH6VNV 36HV39

BETA TOOLS 012900403 Csavarhúzó, 3/32x2 hüvelykes, kerek

Raktáron
Tétel: AH6VNV Típus: 012900403Kereszthivatkozás: 36HV39

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€20.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarhúzó
befejezkróm
Fogantyú kialakításaergonomikus
FogantyúTöbbkomponensű
Teljes hossz5.5 "
A szár hossza2"
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár alakjaRound
Tether képesNem Tether képes
Tipp mérete3 / 32 "
Tipp stílusKeystone réselt
Tippstílus csoportRéselt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0328
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)14.99
Hajószélesség (cm)2.79
Származási országIT

Termék részletek:

    • Csavarhúzó hegyének stílusa: réselt

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszA szár hosszaTipp méreteTipp stílusTippstílus csoportÁr
BÉTA SZERSZÁMOK 012900409 Csavarhúzó hornyos 1/8x3 hüvelykes kerek | AH6VNW 36HV40 0129004096.5 "3"1 / 8 "Keystone réseltRéselt€21.51
BÉTA SZERSZÁMOK 012900430 Csavarhúzó hornyos 5/32x4 hüvelykes kerek | AH6VNX 36HV41 0129004307.5 "4"5 / 32 "Keystone réseltRéselt€25.45
BÉTA SZERSZÁMOK 012900442 Csavarhúzó hornyos 7/32x6 hüvelykes kerek | AH6VNY 36HV42 01290044210 "6"7 / 32 "Keystone réseltRéselt€32.82
BÉTA SZERSZÁMOK 012900451 Csavarhúzó hornyos 1/4x6 hüvelykes kerek | AH6VNZ 36HV43 01290045110 "6"1 / 4 "Keystone réseltRéselt€37.26
BÉTA TOOLS 012920403 Csavarhúzó Phillips 1/8x2-1/2 hüvelykes kerek | AH6VPA 36HV44 0129204036.5 "2.5 "1 / 8 "PhillipsKeresztpont / Phillips€20.38
BÉTA SZERSZÁMOK 012920409 Csavarhúzó Phillips #1x3 hüvelykes kerek | AH6VPB 36HV45 0129204097.5 "3"#1PhillipsKeresztpont / Phillips€27.09
BÉTA SZERSZÁMOK 012920418 Phillips csavarhúzó #2x4 hüvelykes kerek | AH6VPC 36HV46 0129204189"4"#2PhillipsKeresztpont / Phillips€33.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BETA TOOLS 012900403 Csavarhúzó, 3/32x2 hüvelykes, kerek
€20.04 /Mértékegység