BESTCARE WH3775--3373 fürdőszobai mosogató 19-7/8 hüvelyk hosszúság 22-1/2 hüvelyk magasság | AC7CWJ 38C427

BESTCARE WH3775--3373 fürdőszobai mosogató 19-7/8 hüvelyk hosszúság 22-1/2 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AC7CWJ Modell: WH3775--3373Kereszthivatkozás: 38C427

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,754.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosdó
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság3"
test anyagaFenolgyanta
Tál mélység4"
Tál alakúD alakú
Tál mérete15 "
színekfehér
Drain nyitás1-5 / 16 "
Csaptelep lyuk Dia.1-1 / 2 "
Csaptelep szerelő központok4"
Csaptelep működtetésePush Button
Áramlási sebesség0.23 gpm
Szerelési típusFal
Lyukak száma3
Állomások száma1
Teljes magasság34 "
Teljes hossz20 "
Teljes szélesség21.75 "
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Oldalsó fröccsIgen
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsapteleppel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45.45
Hajó magassága (cm)75.44
Hajó hossza (cm)87.12
Hajószélesség (cm)67.31
HS-kód7324100000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaCsaptelep működtetéseSzerelési típusTeljes magasságÁr
BESTCARE WH3740-3373-SO Fürdőszoba mosogató csapteleppel 0.7 gpm króm | AH8KKK 38VC73 WH3740-3373-SOSárgarézÉrzékelőFedélzet2"€2,392.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESTCARE WH3775--3373 fürdőszobai mosogató 19-7/8 hüvelyk hosszúság 22-1/2 hüvelyk magasság
€2,754.96 /Mértékegység