Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESTCARE WH3374-PPZ Antiligature csaptelep adagoló nyomógomb | AC7CWB 38C417

BESTCARE WH3374-PPZ Antiligature csaptelep mérési nyomógomb

Raktáron
Tétel: AC7CWB Modell: WH3374-PPZKereszthivatkozás: 38C417

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€1,328.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAntiligature csaptelep
ADA-kompatibilisNem
test anyagaRozsdamentes acél
csatlakozás1/2 "NPS
Vízleeresztés típusaEgyik sem
Csaptelep működtetéseMérés
Csap kifolyóMerev
befejezRozsdamentes / króm
Áramlás kimenet típusaZuhany spray
Áramlási sebesség0.7 gpm
Fogantyú típusaPush Button
A furatközpont középre szerelése4"
Szerelési típusFedélzet
Fogantyúk száma2
Lyukak száma3
Lakossági kereskedelmiKereskedelmi
Hőmérséklet EllenőrzésForró és hideg
Szelep típusaElektronikus
Feszültség9 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.015
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)29.46
HS-kód8481805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsaptelep működtetéseCsap kifolyóbefejezA furatközpont középre szereléseFogantyúk számaHőmérséklet EllenőrzésSzelep típusaÁr
BESTCARE WH3373 Antisztatúra csaptelep adagoló nyomógomb | AC7CVY 38C414 WH3373MérésMerevRozsdamentes / króm4"1Egyetlen hőm-€1,294.39
BESTCARE WH3374 Antiligature csaptelep adagoló nyomógomb | AC7CVZ 38C415 WH3374MérésMerevRozsdamentes / króm4"2Forró és hideg-€1,456.20
BESTCARE WH3373-PPZ Antiligature csaptelepek adagoló nyomógombja AC7CWA 38C416 WH3373-PPZMérésMerevRozsdamentes / króm4"1Egyetlen hőmElektronikus€1,250.32
BESTCARE WH3373-8IN Pneumatikus csaptelep rozsdamentes acélból AG6ZZQ 49T910 WH3373-8INPneumatikusKúposkróm8"1-Mérés€1,282.29
BESTCARE WH3374-8IN Pneumatikus csaptelep rozsdamentes acél | AG6ZZT 49T912 WH3374-8INPneumatikusKúposkróm8"2-Mérés€1,530.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESTCARE WH3374-PPZ Antiligature csaptelep mérési nyomógomb
€1,328.08 /Mértékegység