Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BESSEY TG4.016+2K Bar Clamp Standard 16 Inch | AH3KVZ 32PJ74

BESSEY TG4.016+2K rúdbilincs standard 16 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH3KVZ Modell: TG4.016+2KKereszthivatkozás: 32PJ74

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€70.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúdbilincs
Rúd anyagaHidegen húzott ötvözött acél
Rúd mérete1-5/32
Rúdvastagság (hüvelyk)25/64
Sávszélesség (hüvelyk)1-9/64
Fogókar (be)1-7/64
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-3/4
Rögzítő felület W (hüvelyk)1-7/64
Fogantyúhossz4.25
FogantyúKompozit műanyag
Max. Állkapocsnyitás16
Névleges szorító nyomás880 font
Névleges sínméret (hüvelyk)1-9/64
Nyitás16
Pad típusStandard
Csavar méret5/8
Orsó Dia.5/8
Forgó alátét1-1/4
Forgatható típushelyettesíthető
Torok mélysége4
típusCsúszó kar

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3522
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModelltípusFogantyúhosszFogantyúTételMax. ÁllkapocsnyitásPad típusCsavar méretTorok mélységeÁr
BESSEY TGJ2.506+2K rúdbilincs csúszókar 6 hüvelyk | AH3KVQ 32PJ66 TGJ2.506 + 2KCsúszó kar4.25Kompozit műanyagRúdbilincs6Standard 35/642.5€36.23
BESSEY TGJ2.512+2K rúdbilincs standard 12 hüvelykes | AH3KVR 32PJ67 TGJ2.512 + 2KCsúszó kar4.25Kompozit műanyagRúdbilincs12Standard 35/642.5€38.08
BESSEY TGJ2.518+2K rúdszorító kompozit műanyag 18 hüvelykes | AH3KVT 32PJ68 TGJ2.518 + 2KCsúszó kar4.25Kompozit műanyagRúdbilincs18Standard 35/642.5€42.35
BESSEY TGJ2.524 + 2K rudas bilincs csúszó kar 6 hüvelyk szélességű | AH3KVU 32PJ69 TGJ2.524 + 2KCsúszó kar4.25Kompozit műanyagRúdbilincs24Standard 35/642.5€46.10
BESSEY TGJ2.530+2K rúdbilincs csúszókar 30 hüvelyk | AH3KVV 32PJ70 TGJ2.530 + 2KCsúszó kar4.25Kompozit műanyagRúdbilincs30Standard 35/642.5€51.44
BESSEY TGJ2.536+2K rúdbilincs csúszókar 36 hüvelyk | AH3KVW 32PJ71 TGJ2.536 + 2KCsúszó kar4.25Kompozit műanyagRúdbilincs36Standard 35/642.5€54.60
BESSEY TG4.008+2K rúdbilincs standard 8 hüvelykes | AH3KVX 32PJ72 TG4.008 + 2KCsúszó kar4.25Kompozit műanyagRúdbilincs8Standard 5/84€51.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BESSEY TG4.016+2K rúdbilincs standard 16 hüvelykes
€70.14 /Mértékegység