Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BERNZOMATIC TS4000 indítólámpa, örvényláng, azonnali be/ki | AJ2HEB 4NE96

BERNZOMATIC TS4000 indítólámpa, örvényláng, azonnali be/ki

Raktáron
Tétel: AJ2HEB Típus: TS4000Kereszthivatkozás: 4NE96
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
€127.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi fáklya
Láng típusaÖrvény
ÜzemanyagMAP-Pro
MAPP gázlágyforrasz1/4 "- 6"
Propángáz lágyforrasz1/8 "- 3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5625
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)13.97
Származási országUS

Termék részletek:

A Bernzomatic TS4000 indítópisztoly alkalmas fémmegmunkálási és vízvezeték-szerelési műveletek felületeinek keményforrasztására, hőkezelésére és forrasztására.

Jellemzők:

  • A Bernzomatic TS4000 indítófáklya szabályozza a nyomást, így a lángot bármilyen irányba precízen irányítja.
  • Öntött alumínium testtel, rozsdamentes acél égetőcsővel és sárgaréz égetőcsúccsal rendelkezik.
  • Ez az egység egy reteszelő gombbal rendelkezik, hogy a fáklyát égve tartsa, ujjmentes, folyamatos működést biztosítva.
  • Azonnali be-/kikapcsolást tesz lehetővé az üzemanyag-megtakarítás érdekében.
  • A fáklya örvénylángot hoz létre a maximális hőteljesítmény érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi a maximális hőmérséklet, amelyet ez a fáklya termel?

V. Ez a fáklya maximális hőmérséklete 50°F.

K. Használhat propánt a Bernzomatic TS4000 készülékkel?

V. Ez a fáklya propán üzemanyaggal használható, és kompatibilis a 14.1 és 16 oz Bernzomatic propán üzemanyaggal és a 14.1 oz Bernzomatic MAP-Pro üzemanyaggal láng előállítására.

K. Hogyan állíthatja be a lángot egy Bernzomaticon?

A.

  • Egyik kezével fogja meg a szabályozót, és forgassa el a beállító gombot a kívánt helyzetbe a láng szabályozásához.
  • Fogja meg a fáklya testét, és forgassa az égési csövet a megfelelő pozícióba a láng irányának megváltoztatásához.

Termékváltozatok

TermékekModellLáng típusaTételÁr
BERNZOMATIC UL2317 Ceruza fáklya szikragyújtó propán | AH4UYT 35LV02 UL2317CeruzaFáklyafej€41.73
BERNZOMATIC ST2200 Micro Flame, Bután zseblámpa készlet, 3 az 1-ben | CP2ENA 56YY31 ST2200-Zseblámpa€157.28
BERNZOMATIC JT855 égő zseblámpa, széles kefés láng, külső öngyújtó, állítható láng, fix hegy | CT3RNN 60KD66 JT855-Zseblámpa€170.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BERNZOMATIC TS4000 indítólámpa, örvényláng, azonnali be/ki
€127.27 /Mértékegység