BERNER SLC07-1072AC-G alacsony profilú légfüggöny 8-1 / 4 hüvelyk magasság | AE9FPM 6JGG0

BERNER SLC07-1072AC-G alacsony profilú légfüggöny 8-1/4 hüvelyk magasságban

Tétel: AE9FPM Modell: SLC07-1072AC-GKereszthivatkozás: 6JGG0
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,631.06 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony profilú légfüggöny
Légi sebesség3300 fpm
Air Volume2031 cfm
dBA @ 10 láb54
Mélység8"
Magasság8.25 "
Ház színefehér
Ház anyagaPorszórt acél
Hz60
Max. Amper3.4/1.7-tól 1.7-ig
Max. Ajtó szélessége6 ft.
Max. Szerelési magasság7 ft.
Max. FORDULAT1680
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP1/5
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Motorok száma1
Sebességek száma1
Fázis1
IgényelKemény kábelezés
Feszültség115/208-tól 240-ig
Szélesség72.875 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.91
Hajó magassága (cm)31.12
Hajó hossza (cm)191.14
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAir VolumeSzélességÁr
BERNER SLC07-1036AC-G alacsony profilú légfüggöny 8 hüvelyk D | AE9FPJ 6JGF7 SLC07-1036AC-G1020 cfm36.25 "€1,176.39
BERNER SLC07-1042AC-G alacsony profilú légfüggöny 42-1 / 4 hüvelyk szélesség | AE9FPK 6JGF8 SLC07-1042AC-G1188 cfm42.25 "€1,195.02
BERNER SLC07-1048AC-G alacsony profilú légfüggöny 8 hüvelyk D 1360 Cfm | AE9FPL 6JGF9 SLC07-1048AC-G1360 cfm48.25 "€1,226.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BERNER SLC07-1072AC-G alacsony profilú légfüggöny 8-1/4 hüvelyk magasságban
€1,631.06 /Mértékegység