BERNER SLC07-1036AC-G alacsony profilú légfüggöny 8 hüvelyk D | AE9FPJ 6JGF7

BERNER SLC07-1036AC-G alacsony profilú légfüggöny, 8 hüvelyk D

Raktáron
Tétel: AE9FPJ Modell: SLC07-1036AC-GKereszthivatkozás: 6JGF7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,176.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAlacsony profilú légfüggöny
Légi sebesség3300 fpm
Air Volume1020 cfm
dBA @ 10 láb54
Mélység8"
Magasság8.25 "
Ház színefehér
Ház anyagaPorszórt acél
Hz60
Max. Amper3.4/1.7-tól 1.7-ig
Max. Ajtó szélessége3 ft.
Max. Szerelési magasság7 ft.
Max. FORDULAT1680
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP1/5
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Motorok száma1
Sebességek száma1
Fázis1
IgényelKemény kábelezés
Feszültség115/208-tól 240-ig
Szélesség36.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.96
Hajó magassága (cm)31.12
Hajó hossza (cm)98.43
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAir VolumeSzélességÁr
BERNER SLC07-1042AC-G alacsony profilú légfüggöny 42-1 / 4 hüvelyk szélesség | AE9FPK 6JGF8 SLC07-1042AC-G1188 cfm42.25 "€1,195.02
BERNER SLC07-1048AC-G alacsony profilú légfüggöny 8 hüvelyk D 1360 Cfm | AE9FPL 6JGF9 SLC07-1048AC-G1360 cfm48.25 "€1,226.38
BERNER SLC07-1072AC-G alacsony profilú légfüggöny 8-1 / 4 hüvelyk magasság | AE9FPM 6JGG0 SLC07-1072AC-G2031 cfm72.875 "€1,347.98
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BERNER SLC07-1036AC-G alacsony profilú légfüggöny, 8 hüvelyk D
€1,176.39 /Mértékegység