BERNER IDC12-5192AZ-G légfüggöny 16 láb 7631 Cfm | AG2UZG 32GF18

BERNER IDC12-5192AZ-G légfüggöny 16 láb 7631 Cfm

Tétel: AG2UZG Modell: IDC12-5192AZ-GKereszthivatkozás: 32GF18
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€11,397.87 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégfüggöny
Légi sebesség5292 fpm
Air Volume7631 cfm
dBA @ 10 láb72
Mélység18 "
Magasság15 "
Ház színeSzürke / Ezüst
Ház anyagaAlumínium acél, alumínium
Hz50/60
Max. Amper7
Max. Ajtó szélessége16 ft.
Max. Szerelési magasság12 ft.
Max. FORDULAT1680
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/2
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Motorok száma5
Sebességek száma3
Fázis3
IgényelKemény kábelezés
Feszültség480
Szélesség195 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 247.21
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)505.46
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8414596095

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FORDULATAir VolumeMélységMotorházMotoros HPSebességek számaFázisFeszültségÁr
BERNER SHC07-1036AC-PG légfüggöny 14 hüvelyk magasság 39 hüvelyk szélesség 13 hüvelyk D | AE9FNU 6JGE3 SHC07-1036AC-PG17501812 cfm13 "Teljesen zárt3/411115/208-tól 240-ig€1,266.85
BERNER SHC07-1042AC-PG légfüggöny 14 hüvelyk magasság 45 hüvelyk szélesség 13 hüvelyk D | AE9FNV 6JGE4 SHC07-1042AC-PG17501752 cfm13 "Teljesen zárt3/411115/208-tól 240-ig€1,303.64
BERNER SHC07-1048AC-PG légfüggöny 14 hüvelyk magasság 51 hüvelyk szélesség 13 hüvelyk D | AE9FNW 6JGE5 SHC07-1048AC-PG17501882 cfm13 "Teljesen zárt3/411115/208-tól 240-ig€1,328.18
BERNER SHC07-2072AC-PG légfüggöny 14 hüvelyk magasság 75 hüvelyk szélesség 13 hüvelyk D | AE9FNX 6JGE6 SHC07-2072AC-PG17503624 cfm13 "Teljesen zárt3/411115/208-tól 240-ig€1,854.77
ajánlatkérés
BERNER IDC12-4156AXY-G légfüggöny 13 láb 6190 Cfm | AG2UYV 32GF07 IDC12-4156AXY-G16806190 cfm18 "Nyissa ki a Cseppálló1/233208/240€7,796.28
ajánlatkérés
BERNER IDC12-4168AXY-G légfüggöny 14 láb 6332 Cfm | AG2UYW 32GF08 IDC12-4168AXY-G16806332 cfm18 "Nyissa ki a Cseppálló1/233208/240€8,026.28
ajánlatkérés
BERNER IDC12-4180AXY-G légfüggöny 15 láb 6354 Cfm | AG2UYX 32GF09 IDC12-4180AXY-G16806354 cfm18 "Nyissa ki a Cseppálló1/233208/240€8,295.16
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BERNER IDC12-5192AZ-G légfüggöny 16 láb 7631 Cfm
€11,397.87 /Mértékegység