BENCHPRO LEDO-4 Led lámpatest, felületre szerelhető 110v | AD6RFG 49K956

BENCHPRO LEDO-4 Led lámpatest felületre szerelhető 110v

Raktáron
Tétel: AD6RFG Modell: LEDO-4Kereszthivatkozás: 49K956

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€300.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLED világítótest, felületi szerelés
Állítható tartományNem
Sugárzási szög120 fok
színekSzürke
Színhőmérséklet.6000K
CRI72
Magasság2"
Ház színeSzürke
Ház anyagaAcél
LED cseréje2 Lámpa LFL
Hossz44 "
Lumens19,576
Lumen / Watt287
AnyagAcél
Névleges élet50,000 XNUMX óra.
Alaktéglalap
Temp. Hatótávolság-20 foktól 25 fokig
Feszültség110
10 év
Watts68
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.35
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)116.84
HS-kód9405400000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszLumensLumen / WattWattsÁr
BENCHPRO LEDO-2 led világítótest felszíni szerelés 110v | AD6RFF 49K954 LEDO-220 "973236726€227.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHPRO LEDO-4 Led lámpatest felületre szerelhető 110v
€300.69 /Mértékegység