Stafford Mfg HUB8L012C menetes agygallér, 2 darabos osztott, bilincs típusú, 3/4-10 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6KEV

STAFFORD MFG HUB8L012C menetes agygallér, 2 darabból osztott, bilincs típus, 3/4-10 hüvelykes menetes furat, acél

Tétel: CJ6KEV Típus: HUB8L012C
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGallér
Térfogatméret3 / 4 "-10
befejezFekete oxid
Fokozat1215
AnyagAcél
Dia kívül.1.500 "
Csavar anyagaÖtvözött acél
Csavar méret1/4-28 x 5/8
típusAlacsony profilú
Szélesség0.500 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTérfogatméretDia kívül.Csavar méretSzélességÁr
Stafford Mfg HUB8L008C menetes agygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/2-13 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6KEQ HUB8L008C1 / 2 "-131.125 "8-32 x 1/20.406 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg HUB8L008F menetes agygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 1/2-20 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6KER HUB8L008F1 / 2 "-201.125 "8-32 x 1/20.406 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg HUB8L010C menetes agygallér, 2 darabos osztott, bilincs típusú, 5/8-11 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6KET HUB8L010C5 / 8 "-111.313 "10-32 x 5/80.438 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg HUB8L010F menetes agygallér, 2 részre osztott, bilincs típusú, 5/8-18 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6KEU HUB8L010F5 / 8 "-181.313 "10-32 x 5/80.438 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg HUB8L012F menetes agygallér, 2 darabos osztott, bilincs típus, 3/4-16 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6KEW HUB8L012F3 / 4 "-161.500 "1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg HUB8L100C menetes agygallér, 2 részre osztott, bilincs típusú, 1-8 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6KEX HUB8L100C1-81.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés
Stafford Mfg HUB8L100F menetes agygallér, 2 részre osztott, bilincs típusú, 1-14 hüvelykes menetes furat, acél | CJ6KEY HUB8L100F1-141.750 "1/4-28 x 5/80.500 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

STAFFORD MFG HUB8L012C menetes agygallér, 2 darabból osztott, bilincs típus, 3/4-10 hüvelykes menetes furat, acél