Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BENCHMARK SCIENTIFIC R4045-E forgató, forgató, 1 font terhelhetőség, 1–80 ford./perc, környezeti hőmérséklet 2–70 °C, 3A | CN9JRB 422V38

BENCHMARK SCIENTIFIC R4045-E Rotator, Rotator, 1 Lb Load Capacity, 1 To 80 Rpm, Ambient 2 Deg To 70 Deg C, 3A

Raktáron
Tétel: CN9JRB Típus: R4045-EKereszthivatkozás: 422V38
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
€1,421.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgató izom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC R4040-E Rotátor, Rotátor, 1 Lb Terhelhetőség, 1–80 ford./perc, 0 Platform, 3A, 50/60 | CN9JRA 422V36 R4040-EForgató izom€888.13
BENCHMARK SCIENTIFIC H2012-E, hűtéssel inkubált rázógép, inkubációs, 17.8 hüvelykes platform Lg - Laboratóriumi berendezések | CN9JUC 797WP6 H2012-ERázó€17,962.33
BENCHMARK SCIENTIFIC H2010-E inkubált rázógép, inkubációs, 17.8 hüvelykes méretű platformhossz - laboratóriumi felszerelés, 5 x 2 liter | CN9JUD 797WP4 H2010-ERázó€12,706.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC R4045-E Rotator, Rotator, 1 Lb Load Capacity, 1 To 80 Rpm, Ambient 2 Deg To 70 Deg C, 3A
€1,421.18 /Mértékegység