BENCHMARK SCIENTIFIC PR5013-TC fehérjemarker, háromszínű, kiterjesztett tartomány plusz, 13 sáv, 2 x 250 mikroliter | CF3QHY

BENCHMARK SCIENTIFIC PR5013-TC Protein Marker, háromszínű, Extended Range Plus, 13 sáv, 2 x 250 mikroliter

Raktáron
Cikkszám: CF3QHY Modell: PR5013-TC

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€233.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFehérje marker
Molekuláris tömeg9-245 kDA
Sávok száma13
Az injekciós üvegek teljes száma2
Üveg típusa250 ul

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3822000002
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMolekuláris tömegÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC PR5010-BL fehérjemarker, teljesen kék, 10 sáv, 2 x 250 mikroliter | CF3QHU PR5010-BL9-180 kDA€161.74
BENCHMARK SCIENTIFIC PR5011-BL fehérjemarker, teljesen kék, 11 sáv, 2 x 250 mikroliter | CF3QHV PR5011-BL9-180 kDA€167.20
BENCHMARK SCIENTIFIC PR5010-TC fehérjemarker, háromszínű, 10 sávos, 2 x 250 mikroliter | CF3QHW PR5010-TC9-180 kDA€188.83
BENCHMARK SCIENTIFIC PR5012-TC fehérjemarker, háromszínű, kiterjesztett tartomány, 12 sáv, 2 x 250 mikroliter | CF3QHX PR5012-TC9-245 kDA€216.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC PR5013-TC Protein Marker, háromszínű, Extended Range Plus, 13 sáv, 2 x 250 mikroliter
€233.19 /Mértékegység