BENCHMARK SCIENTIFIC PR3040-M-4 reagens, 40 mm-es Dntp keverék, 10 mm-es darab, 2 ml | CD7LGF

BENCHMARK SCIENTIFIC PR3040-M-4 reagens, 40 mm-es Dntp-keverék, egyenként 10 mm-es, 2 ml

Raktáron
Tétel: CD7LGF Modell: PR3040-M-4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€200.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReagens

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3822000002
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC PR3040-M-1 reagens, 40 mm-es Dntp keverék, 10 mm-es darab, 0.5 ml | CD7LGE PR3040-M-1€53.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC PR3040-M-4 reagens, 40 mm-es Dntp-keverék, egyenként 10 mm-es, 2 ml
€200.22 /Mértékegység