BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-E mikrolemez abszorbancia olvasó, 230V | CD7LCV

BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-E mikrolemez abszorbancia olvasó, 230 V

Raktáron
Tétel: CD7LCV Modell: MR9600-E

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,327.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOlvasó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.9148
Hajó magassága (cm)161.29
Hajó hossza (cm)129.03
Hajószélesség (cm)90.32
HS-kód9027304040
Származási országUS

Termék részletek:

A Benchmark Scientific MR9600-E mikrolemezes abszorbancia-olvasó ideális eszköz a koncentráció vagy abszorbancia mérésére 96 lyukú lemezeken. Ez a SmartReader alkalmas akadémiai élettudományi kutatásokhoz, klinikai laboratóriumokhoz, gyógyszerkutatáshoz és szűréshez, szintetikus biológiához és élelmiszer-/vízminőség-ellenőrző alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • A Benchmark Scientific mikrolemez abszorbancia olvasó 7 hüvelykes érintőképernyővel, intuitív szoftverrel és grafikus felülettel rendelkezik az egyszerű kezelés érdekében.
  • Beépített szűrőkerékkel rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára akár nyolc szűrő betöltését.
  • Ez az egység többlemezes rázóval rendelkezik a tartalom rendezéséhez és a minták keveréséhez.
  • Ez a SmartReader lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több lyukat kiemeljenek és felcímkézzenek az egyszerű azonosítás érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Összehasonlító szűrők: Ezek a szűrők hasznosak a maximális érzékenység elérésében.
  • Benchmark MR9600-CAL kalibráló lemez: Ez a lemez ideális a lemez pozicionálásának és abszorbancia pontosságának ellenőrzésére.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen környezeti követelményeket támaszt a SmartReader?

A.

  • A környezetnek mentesnek kell lennie korrozív füsttől vagy gőztől.
  • A környezeti hőmérsékletnek 4 és 45 °C között kell lennie.
  • A relatív páratartalomnak 10 és 80% között kell lennie.

K. Hogyan kell felszerelni a kiegészítő szűrőket erre a mikrolemez abszorbancia olvasóra?

A.

  • A szűrők megérintése előtt kapcsolja ki a műszert, és viseljen védőkesztyűt.
  • Az imbuszkulccsal lazítsa meg a gombot a hátsó ajtó kinyitásához, és távolítsa el az optikai szűrő kerekét.
  • Távolítsa el a csavarokat a rögzítőlemez leválasztásához.
  • Helyezze az új szűrőket nyitott helyzetbe.
  • Igazítsa a szűrőkön lévő nyilat a fény beesési irányához.
  • Helyezze vissza a rögzítőlapot és a csavarokat.
  • Helyezze vissza a kereket a nyílásába úgy, hogy a számjelek a műszer hátulja felé nézzenek, és rögzítse az imbuszkulccsal.

K. Mekkora ennek az egységnek az abszorbancia tartománya?

A. 0-4 Abs.

K. Hogyan biztosítható ennek az abszorpciós olvasónak a hosszú élettartama?

A.

  • A korrózió elkerülése érdekében kerülje a nedvességet.
  • Tartsa távol a műszert erős elektromágneses interferencia forrásoktól.
  • Ne kapcsolja ki a készüléket a művelet közepén.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-TE mikrolemez abszorbancia-olvasó, mélyedési lemez, 4 szűrő, inkubálás, 230 V, 96 db-os csomag | CH6FVJ MR9600-TE€8,206.46
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600 mikrolemez abszorbancia olvasó, 115V | CJ4KNR MR9600€7,708.93
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-T mikrolemez abszorbancia olvasó inkubációval, 115V | CJ4KNT MR9600-T€8,206.46
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9610 mikrolemez abszorbancia olvasó, 115V | CJ4KNX MR9610€21,461.09
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9610-E mikrolemez abszorbancia olvasó, 230V | CJ4KNY MR9610-E€21,461.09
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9611 mikrolemez abszorbancia olvasó küvetta csatlakozóval, 115V | CJ4KNZ MR9611€22,815.22
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC MR9611-E mikrolemez abszorbancia olvasó küvetta porttal, 230 V | CJ4KPA MR9611-E€22,815.22
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC MR9600-E mikrolemez abszorbancia olvasó, 230 V
€9,327.81 /Mértékegység