BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-40-E felső keverő, állvánnyal, 40 literes űrtartalom, 100–240 V | CE9BCQ

BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-40-E felső keverő, állvánnyal, 40 liter űrtartalom, 100–240 V

Tétel: CE9BCQ Típus: IPS2050-40-E
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,086.94 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő
Kapacitás40L
Feszültség100 és 240V között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.25
Hajó magassága (cm)38.61
Hajó hossza (cm)199.9
Hajószélesség (cm)103.12
HS-kód8479820040

Termék részletek:

A Benchmark Scientific IPS2050-40-E felső keverő nagy mennyiségű viszkózus folyadék keverésére, szuszpendálására és recirkulálására alkalmas. LCD vezérlőpanellel rendelkezik a sebesség és a futási idő beállításához és figyeléséhez.

Jellemzők:

  • A Benchmark Scientific IPS2050-40-E felső keverő 4 karú rozsdamentes acél propellerrel rendelkezik az egyenletes keverék elérése érdekében.
  • Ennek a keverőnek van egy átvezető tokmánya, amely szilárdan tartja a tengelyeket.
  • Védőérzékelőkkel van felszerelve, amelyek akadályozás vagy magas viszkozitás esetén leállítják a működést.
  • Ez a felső keverő egy fröccsenő burkolattal rendelkezik, amely megvédi a csatlakozási mechanizmust a korróziótól.

Kompatibilis tartozékok:

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mik a kefe nélküli motor előnyei?

Válasz Ezenkívül kevesebb zajt ad, és kiküszöböli az elektromágneses interferenciát.

K. Mekkora a maximális viszkozitás, amelyet ez a keverő képes kezelni?

A. 50000 millipascal másodperc.

K. Mekkora a környezeti hőmérséklete ennek a felső keverőnek?

A. 5-40 °C.

K. Mi a különbség a keverő és a homogenizátor között?

A. A keverő ideális az oldható részecskék oldatának keverésére, míg a homogenizátor ideális az oldhatatlan részecskéket tartalmazó oldatok keverésére.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-20-E felső keverő, állvánnyal, 20 literes űrtartalom, 100–240 V | CE9BCP IPS2050-20-E20L€1,097.78
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-20 felső keverő, 20 literes keverőkapacitás, 30–2200 ford./perc sebességtartomány | CJ4KQM IPS2050-20-€1,097.78
ajánlatkérés
BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-40 felső keverő, 40 literes keverőkapacitás, 30–2200 ford./perc sebességtartomány | CJ4KQN IPS2050-40-€1,724.74
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC IPS2050-40-E felső keverő, állvánnyal, 40 liter űrtartalom, 100–240 V
€2,086.94 /Mértékegység