BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-B400F1 turmixtasak, 400 ml-es űrtartalom, 70 mm vastag, 300 x 190 mm-es méret, 500 db-os kiszerelés | CE9BDC

BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-B400F1 turmixtasak, 400 ml-es űrtartalom, 70 mm vastag, 300 x 190 mm-es méret, 500 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: CE9BDC Típus: IPD4400-B400F1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€555.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTáska
Kapacitás400mL
Méret300 x 190 mm
Vastagság38oz / in

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)90.42
Hajószélesség (cm)64.52
HS-kód8479820040

Termékváltozatok

TermékekModellMéretVastagságÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-B400 turmixtasak, 400 ml-es űrtartalom, 60 mm vastag, 300 x 180 mm-es méret, 50 db-os kiszerelés | CE9BDB IPD4400-B400300 x 180 mm33oz / in€127.05
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-B400F12 turmixtasak, űrtartalom 400 ml, vastagság 70 mm, nylon szűrő, 500 db | CE9BDD IPD4400-B400F12300 x 190 mm38oz / in€663.89
BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-B400F2 Turmixtáska, 30 x 19cm Méret, 500Pk | CJ4KQQ IPD4400-B400F2--€565.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC IPD4400-B400F1 turmixtasak, 400 ml-es űrtartalom, 70 mm vastag, 300 x 190 mm-es méret, 500 db-os kiszerelés
€555.33 /Mértékegység