BENCHMARK SCIENTIFIC D1033-28 Beads előretöltött tubusok, 2 ml, 50 db-os kiszerelés | AC8EYY 39P092

BENCHMARK SCIENTIFIC D1033-28 Beads előretöltött tubusok, 2 ml, 50 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: AC8EYY Modell: D1033-28Kereszthivatkozás: 39P092

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€279.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőretöltött homogenizáló csövek
AnyagRozsdamentes acél
Hangerő tartomány2mL

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8479820040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Homogenizátorhoz

Termékváltozatok

TermékekModellTételAnyagÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-01 előretöltött csövek, homogenizátorhoz, szilícium-dioxid gyöngyök, 0.1 mm, 50 db-os csomag | AC8EYN 39P083 D1031-01Előretöltött csövek homogenizátorhoz, 0.1 mmÜveg€200.24
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-05 előretöltött csövek, homogenizátorhoz, szilícium-dioxid gyöngyök, 0.5 mm, 50 db-os csomag | AC8EYP 39P084 D1031-05Előretöltött csövek homogenizátorhoz, 0.5 mmÜveg€202.87
BENCHMARK SCIENTIFIC D1031-10 előretöltött tubusok, homogenizátorhoz, szilícium-dioxid golyók, 1.0 mm, 50 db-os csomag | AC8EYQ 39P085 D1031-10Előretöltött csövek homogenizátorhoz, 1.0 mmÜveg€202.87
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-01 előretöltött csövek, homogenizátorhoz, cirkónium gyöngyök, 0.1 mm, 50 db-os csomag | AC8EYR 39P086 D1032-01Előretöltött csövek homogenizátorhoz, 0.1 mmCirkónium€282.51
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-05 előretöltött csövek, homogenizátorhoz, cirkónium gyöngyök, 0.5 mm, 50 db-os csomag | AC8EYT 39P087 D1032-05Előretöltött csövek homogenizátorhoz, 0.5 mmCirkónium€282.51
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-10 előretöltött csövek, homogenizátorhoz, cirkónium gyöngyök, 1.0 mm, 50 db-os csomag | AC8EYU 39P088 D1032-10Előretöltött csövek homogenizátorhoz, 1.0 mmCirkónium€282.51
BENCHMARK SCIENTIFIC D1032-15 előretöltött csövek, homogenizátorhoz, cirkónium gyöngyök, 1.5 mm, 50 db-os csomag | AC8EYV 39P089 D1032-15Előretöltött csövek homogenizátorhoz, 1.5 mmCirkónium€282.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1033-28 Beads előretöltött tubusok, 2 ml, 50 db-os kiszerelés
€279.75 /Mértékegység