BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M7 generátorszonda, 7 x 50 mm-es fűrészfog, 5 db

Raktáron
Tétel: AH2GBB Modell: D1000-M7Kereszthivatkozás: 26VC24

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,087.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGenerátor szonda
Méret7 x 50 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8479820040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mikrocsövekhez

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M5 generátorszonda, 5 x 50 mm, 5 db-os csomag | AH2GBA 26VC23 D1000-M55 x 50mm€1,044.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M7 generátorszonda, 7 x 50 mm-es fűrészfog, 5 db
€1,087.31 /Mértékegység