BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M5 generátor szonda, 5 x 50 mm, 5 db

Raktáron
Tétel: AH2GBA Modell: D1000-M5Kereszthivatkozás: 26VC23

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€976.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGenerátor szonda
Méret5 x 50mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8479820040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mikrocsövekhez

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M7 generátorszonda, 7 x 50 mm-es fűrészfog, 5 db | AH2GBB 26VC24 D1000-M77 x 50 mm€1,013.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M5 generátor szonda, 5 x 50 mm, 5 db
€976.20 /Mértékegység