BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M14 generátorszonda, 14 x 130 mm-es fűrészfog

Raktáron
Tétel: AH2GAZ Modell: D1000-M14Kereszthivatkozás: 26VC22

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,821.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGenerátor szonda
Méret14 x 130 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8479820040
Származási országUS

Termék részletek:

    • 50/250 ml-es edényekhez

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M10 generátorszonda, 10 x 115 mm-es fűrészfog | AH2GAY 26VC21 D1000-M1010 x 115 mm€622.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC D1000-M14 generátorszonda, 14 x 130 mm-es fűrészfog
€1,821.80 /Mértékegység