BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16 autokláv, 16 literes | AF6BCP 9V391

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16 autokláv, 16 liter

Raktáron
Tétel: AF6BCP Modell: B4000-16Kereszthivatkozás: 9V391

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,006.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutokláv
Kapacitás16L
A kamra hossza13-3 / 4 "
TeljesítésCE, ASME
AnyagRozsdamentes acél kamra
Max. Hőmérséklet134 C
Teljes mélység17.5 "
Teljes magasság15.75 "
Teljes szélesség22 "
Választék121-134 ° C
Temp. Hatótávolság121 foktól 134 fokig
Watts1600W

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.09
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8419200000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Kamra átmérője (9")
    • Különleges jellemzők: Mechanikus és elektromos biztonsági reteszeléssel rendelkezik, amely megakadályozza az ajtó kinyitását, amíg a nyomás el nem éri a nulla PSI-t.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B4000-16 autokláv, 16 liter
€11,006.51 /Mértékegység