BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-4-T150 kémcsőtartó állvány, 41 x 15 ml-es tubusokhoz | CE7MEL

BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-4-T150 kémcsőtartó állvány, 41 x 15 ml-es kémcsövekhez

Raktáron
Tétel: CE7MEL Modell: B2000-4-T150

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€156.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKémcső állvány

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8419899585
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-4-T1520 kémcsőtartó állvány, 40 x 1.5/2 ml-es csövekhez | CE7MEM B2000-4-T1520€135.91
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-4-T5 kémcsőtartó állvány, 40 x 0.5 ml-es kémcsövekhez | CE7MEN B2000-4-T5€145.47
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-4-T500 kémcsőtartó állvány, 15 x 50 ml-es tubusokhoz | CE7MEP B2000-4-T500€156.03
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-8-T150 kémcsőtartó állvány, 76 x 15 ml-es tubusokhoz | CE7MER B2000-8-T150€313.64
BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-8-T500 kémcsőtartó állvány, 30 x 50 ml-es tubusokhoz | CE7MET B2000-8-T500€313.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC B2000-4-T150 kémcsőtartó állvány, 41 x 15 ml-es kémcsövekhez
€156.03 /Mértékegység