Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BELL & GOSSETT SA 3/4 Flo-control szelep 3/4 hüvelykes Fnpt öntöttvas | AE9PXM 6LFA6

BELL & GOSSETT SA 3/4 Flo-control szelep 3/4 hüvelykes Fnpt öntöttvas

Raktáron
Tétel: AE9PXM Modell: SA 3/4Kereszthivatkozás: 6LFA6
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
€127.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlo-Control szelep
csatlakozásFNPT
Hossz3.125 "
AnyagÖntöttvas
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet250 fok F
Szerelési helyzetVízszintes vagy Szög
Teljes magasság4 15 / 16 "
Méret3 / 4 "
A fogantyú teteje a bemeneti központig3.5 "
Szélesség1.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8481809015
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásHosszAnyagSzerelési helyzetTeljes magasságA fogantyú teteje a bemeneti központigSzélességÁr
BELL & GOSSETT SB 3/4 Flo-control szelep 3/4 hüvelykes verejték bronz | AE9PXR 6LFC0 SB 3/4Pulóverek3.25 "BronzVízszintes3.875 "3"1.437 "€181.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT SA 3/4 Flo-control szelep 3/4 hüvelykes Fnpt öntöttvas
€127.11 /Mértékegység