BELL & GOSSETT E9021T keringető szivattyú 1-1/2LE 1 hüvelykes | AH4JYP 34TK22

BELL & GOSSETT E9021T keringető szivattyú 1-1/2LE 1 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH4JYP Típus: E9021TKereszthivatkozás: 34TK22

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,315.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCirkulációs szivattyú
erősítők5.0 - 5.0 / 2.5
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head52 gpm @ 6 láb
csatlakozás típusakarimás
meghajtó típusaKözvetlen
Szemtől szemben dimenzió11 "
Magasság17.25 "
Ház anyagaBronz felszerelve
HP1.5
Járókerék anyagaÖntött bronz
Bemeneti / kimeneti méret1"
Hossz11 "
Max. GPM @ Fej73 gpm @ 46 láb
Max. Fej70 ft.
Max. Üzemi nyomás175 psi
Max. Hőmérséklet225 fok F
Mechanikus tömítésEPR / szén / szilícium-karbid
Min. GPM @ Fej13 gpm @ 15 láb
Fázis3
Szivattyú tartóSorban
Szivattyú típusaSorban Centrifugális
RPM3450
Tengely anyaga303 Stainless Steel
HővédelemIgen
Feszültség208 - 230 / 460
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.85
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)59.44
Hajószélesség (cm)38.61
Származási országUS

Termék részletek:

    • Perem / csatlakozás: Igen

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BELL & GOSSETT E9021T keringető szivattyú 1-1/2LE 1 hüvelykes
€6,315.04 /Mértékegység