Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE H37827-0000 Folyadék-mintavevő 50 ml | AH9ZDA 46C992 / 37827-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H37827-0000 Folyadék-mintavevő 50 ml

Raktáron
Tétel: AH9ZDA Modell: H37827-0000Kereszthivatkozás: 46C992 / 37827-0000

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€592.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadék-mintavevő
MagasságTeljes hossza 50 cm
kötet50mL
SzélességCsésze átmérő 32 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.477
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H37827-0000 Folyadék-mintavevő 50 ml
€592.85 /Mértékegység