Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE H36942-0000 kanál steril mintavevő Ps 2.46 ml - 200 db-os kiszerelés | AF4NLL 9DLM3 / 36942-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H36942-0000 kanál steril mintavevő Ps 2.46 ml - 200 csomag

Raktáron
Tétel: AF4NLL Modell: H36942-0000Kereszthivatkozás: 9DLM3 / 36942-0000

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€495.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSteril mintavevő kanál
Kapacitás2.46mL
színekfehér
Fogantyúhossz5 4 / 5 "
AnyagPolisztirol
Teljes hossz7"
Teljes szélesség1"
típusSteril

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.755
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód3924104000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFogantyúhosszTeljes szélességPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE H36940-0000 kanál steril mintavevő Ps 1.23 ml - 200 db-os kiszerelés | AF3QEK 8AV25 / 36940-0000 H36940-00001.23 ml / 1/4 teáskanál.7"25 / 32 "200€462.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H36942-0000 kanál steril mintavevő Ps 2.46 ml - 200 csomag
€495.24 /csomag