BEL-ART - SCIENCEWARE H34092-0000 Négyszögletes tartály fedéllel és csapteleppel | AG9QPQ 21TT61 / 34092-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H34092-0000 Négyszögletes tartály fedéllel és csappal

Raktáron
Cikkszám: AG9QPQ Modell: H34092-0000kereszthivatkozás: 21TT61 / 34092-0000

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€358.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály fedéllel és csapteleppel
AutoklávozhatóNem
Testszínfehér
test anyagaLDPE
TestalkatÁttetsző
Széles kapacitás5.0 gal.
Kapacitás5 gal.
Fogantyú stílusNincs fogantyú
Magasság10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.96
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termék részletek:

    • Spigot-t tartalmaz: Igen
    • Labware magasság - metrikus: 25 cm

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságTételÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE H34080-0000 Négyszögletes tartály fedéllel 5 gallon | AG9QPP 21TT50 / 34080-0000 H34080-00005 gal.10 "Tartály fedéllel€260.03
BEL-ART - SCIENCEWARE H34093-0000 Négyszögletes tartály fedéllel és csapteleppel | AG9QPT 21TT66 / 34093-0000 H34093-00007.5 gal.10 "Tartály fedéllel és csapteleppel€388.79
BEL-ART - SCIENCEWARE H34096-0000 Négyszögletes tartály fedéllel és csapteleppel | AG9QPX 21TT80 / 34096-0000 H34096-000020 gal.14 "Tartály fedéllel és csapteleppel€647.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H34092-0000 Négyszögletes tartály fedéllel és csappal
€358.73 /Mértékegység