Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE H13201-0001 Kesztyű 18.5 hüvelykes PR 1, PR | AH9ZBF 46C826 / 13201-0001

BEL-ART - SCIENCEWARE H13201-0001 Kesztyű 18.5 hüvelykes PR 1, PR

Raktáron
Tétel: AH9ZBF Modell: H13201-0001Kereszthivatkozás: 46C826 / 13201-0001
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
€157.17 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkesztyű
színeknarancs
MandzsettaPáncélkesztyű
Kesztyű anyagaPamut
Hossz18.5 "
Liner MaterialN / A
Fém detektálhatóNem
Por / pormentesPormentes
MéretEgyetemes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.324
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országCA

Termék részletek:

    • Steril / Nem steril: Nem steril
    • A kesztyű textúrájának elhelyezkedése: Teljesen
    • Eldobható kesztyű osztály: ipari
    • Aloe belső felület: Nem
    • Kétirányú / kézspecifikus: kézspecifikus
    • Latex tartalom: Latex mentes

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE H13201-0000 Kesztyűk 13 hüvelykes PR 1, PR | AH9ZBE 46C825 / 13201-0000 H13201-000013 "2€118.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13201-0001 Kesztyű 18.5 hüvelykes PR 1, PR
€157.17 /csomag