Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE H13201-0000 Gloves 13 inch PR 1, PR | AH9ZBE 46C825 / 13201-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE H13201-0000 Kesztyű 13 hüvelykes PR 1, PR

Raktáron
Tétel: AH9ZBE Modell: H13201-0000Kereszthivatkozás: 46C825 / 13201-0000

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€118.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételkesztyű
színeknarancs
MandzsettaPáncélkesztyű
Kesztyű anyagaPamut
Hossz13 "
Liner MaterialN / A
Fém detektálhatóNem
Por / pormentesPormentes
MéretEgyetemes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2115
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)17.27
Származási országCA

Termék részletek:

    • Steril / Nem steril: Nem steril
    • A kesztyű textúrájának elhelyezkedése: Teljesen
    • Eldobható kesztyű osztály: ipari
    • Aloe belső felület: Nem
    • Kétirányú / kézspecifikus: kézspecifikus
    • Latex tartalom: Latex mentes

Termékváltozatok

TermékekModellHosszPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE H13201-0001 Gloves 18.5 inch PR 1, PR | AH9ZBF 46C826 / 13201-0001 H13201-000118.5 "2€157.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE H13201-0000 Kesztyű 13 hüvelykes PR 1, PR
€118.86 /csomag