Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F37865-0000 miniatűr nagyító 1.75 x 6.75 x 4 1/8 x 5 | AF4LEQ 9AA10 / 37865-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37865-0000 miniatűr nagyító 1.75 x 6.75 x 4 1/8 x 5

Raktáron
Tétel: AF4LEQ Modell: F37865-0000Keresztszám: 9AA10 / 37865-0000
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
€506.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMini könnyű dobozos nagyító
Objektív Dia.104.8 x 142.9mm
Power1.75x

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5895
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód9013802000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37865-0000 miniatűr nagyító 1.75 x 6.75 x 4 1/8 x 5
€506.30 /Mértékegység