Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0114 Spinplus keverőrúd Ptfe 1-1/4 | AF2TJP 6XPD3 / 371440114

BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0114 Spinplus keverőrúd Ptfe 1-1/4

Raktáron
Tétel: AF2TJP Modell: F37144-0114Kereszthivatkozás: 6XPD3 / 371440114
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
€34.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő bár
BevonatPTFE
színekfehér
AnyagPTFE
AlakPlusz
Méret1-1/4 x 9/16"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8505110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0034 Spinplus keverőrúd Ptfe 3/4 | AF2TJK 6XPC9 / 371440034 F37144-00343/4 x 3/8 "€31.21
BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0038 Spinplus keverőrúd Ptfe 3/8 | AF2TJL 6XPD0 / 371440038 F37144-00383/8 x 3/16 "€24.24
BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0100 Spinplus keverőrúd Ptfe 1 | AF2TJM 6XPD1 / 371440100 F37144-01001 x 9/16 "€32.07
BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0112 Spinplus keverőrúd Ptfe 1-1/2 | AF2TJN 6XPD2 / 371440112 F37144-01121-1/2 x 5/8"€36.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37144-0114 Spinplus keverőrúd Ptfe 1-1/4
€34.44 /Mértékegység