Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F19616-0000 Y csatlakozó 9.5 mm-es polipropilén - 12 db-os csomag | AC6PVF 35V595 / 196160000

BEL-ART - SCIENCEWARE F19616-0000 Y csatlakozó 9.5 mm-es polipropilén – 12 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC6PVF Modell: F19616-0000Kereszthivatkozás: 35V595 / 196160000

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€104.28 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY csatlakozó
Barb méret9.5mm
AlapanyagMűanyag
test anyagapolipropilén
színekTermészetes
Kapcsolat típusaszálkás kalász
Temp. Hatótávolság20 foktól 135 fokig

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód3917400000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBarb méretPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F19614-0000 Y csatlakozó 6 mm-es szöges polipropilén - 12 db-os csomag | AC6PVE 35V594 / 196140000 F19614-00006mm12€93.96
BEL-ART - SCIENCEWARE F19618-0000 Y csatlakozó 12.7 mm-es polipropilén - 12 db-os csomag | AC6PVG 35V596 / 196180000 F19618-000012.7mm12€137.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F19616-0000 Y csatlakozó 9.5 mm-es polipropilén – 12 db-os csomag
€104.28 /csomag