Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F19613-0000 Y csatlakozó, 3/16 hüvelykes polipropilén PK12 | AG9QMR 21TP82 / 19613-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F19613-0000 Y csatlakozó, 3/16 hüvelykes polipropilén PK12

Raktáron
Tétel: AG9QMR Modell: F19613-0000Kereszthivatkozás: 21TP82 / 19613-0000

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€85.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
színekÁttetsző
Anyagpolipropilén
Teljes hossz21.4 x 35.3 mm (7/8 "x 1-3/8")
Szabványok és jóváhagyások4.7 mm-es (3/16") cső átmérőjű
típusY

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hossztípusPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE H19508-0000 Csatlakozó egyenes 1/4 hüvelykes polipropilén PK12 | AG9QNB 21TR07 / 19508-0000 H19508-000041.3 x 7.9 mm (1-5/8" x 5/16")Egyenes12€85.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F19613-0000 Y csatlakozó, 3/16 hüvelykes polipropilén PK12
€85.68 /csomag