Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F18212-0000 csőbilincs 9/16 hüvelykes acetál - 3 db | AF4BNZ 8P648 / 18212-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18212-0000 csőbilincs, 9/16 hüvelykes acetál – 3 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF4BNZ Modell: F18212-0000Keresztszám: 8P648 / 18212-0000
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
€47.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMűanyag csavaros szorító
Átmérő12.7mm (0.50 ")
Hossz50.8mm (2 ")
AnyagAcetál
Max. Állkapocsnyitás0 és 14 mm (0 és 0.50 "között)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód3917400090
Származási országGB

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18212-0000 csőbilincs, 9/16 hüvelykes acetál – 3 db-os csomag
€47.81 /csomag