Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F18206-0000 Kettős bürétás bilincs polipropilén 8 1/2 x 16 | AF4YEA 9PTH8 / 18206-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F18206-0000 dupla bürétás bilincs polipropilén 8 1/2 x 16

Raktáron
Tétel: AF4YEA Modell: F18206-0000Kereszthivatkozás: 9PTH8 / 18206-0000
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
€35.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBürette bilincs
Átmérő1/2 (rúd) "
Hossz30 (rúd) "
Anyagpolipropilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0765
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód3923500000
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F18204-0000 Clamp Single Buret 8 x 12 x 30 | AF4MNZ 9CL16 / 18204-0000 F18204-000030 (rúd) "polipropilén€27.53
BEL-ART - SCIENCEWARE H18354-0000 Clamp Bürette Rozsdamentes acél | AG9QNV 21TT06 / 18354-0000 H18354-00009"Rozsdamentes acél gumicsövekkel borított pofákkal€138.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18206-0000 dupla bürétás bilincs polipropilén 8 1/2 x 16
€35.37 /Mértékegység