BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0030 Orvosi Hulladék Konténer Nagy Ss | AF7KTU 21TT70 / 13202-0030

BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0030 Orvosi Hulladék Konténer Nagy Ss

Raktáron
Tétel: AF7KTU Modell: F13202-0030kereszthivatkozás: 21TT70 / 13202-0030

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€105.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrvosi hulladék konténer
Kapacitás12 gal
színekFekete
Mélység14.5 "
befejezCsiszolt
Magasság26.5 "
Beltéri / kültériszobai
Hossz14.5 "
AnyagRozsdamentes acél
Felszerelési stílusSzabadon álló
Opcionális bélésMfr. F13161-0009, F13161-0005, F13162-0009, F13162-0005, F13164-2535, F13165-2535 sz.
AlakNégyszögletes
ErőKözepes vám
Csúcs dizájnKupola
Felső típusAutomatikus fedél
Szélesség10.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.995
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód3926909910

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekbefejezMagasságAnyagÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0020 Orvosi hulladéktartály, szürke, 7.3 gallon | AF7KTP 21TT53 / 13202-0020 F13202-00207.3 gal.SzürkeCsiszolt22.5 "polipropilén€540.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0030 Orvosi Hulladék Konténer Nagy Ss
€105.14 /Mértékegység