BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0020 Orvosi hulladéktartály, szürke, 7.3 gallon | AF7KTP 21TT53 / 13202-0020

BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0020 Egészségügyi hulladékgyűjtő tartály, szürke, 7.3 gallon

Raktáron
Tétel: AF7KTP Modell: F13202-0020kereszthivatkozás: 21TT53 / 13202-0020

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€540.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrvosi hulladék konténer
Kapacitás7.3 gal.
színekSzürke
Mélység14.5 "
befejezCsiszolt
Magasság22.5 "
Beltéri / kültériszobai
Hossz14.5 "
Anyagpolipropilén
Felszerelési stílusSzabadon álló
Opcionális bélésMfr. F13161-0009, F13161-0005, F13162-0009, F13162-0005, F13164-2535, F13165-2535 sz.
AlakNégyszögletes
ErőHeavy Duty
Csúcs dizájnKupola
Felső típusAutomatikus fedél
Szélesség10.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.06
Hajó magassága (cm)58.42
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód3926909910

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekbefejezMagasságAnyagÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0030 Orvosi Hulladék Konténer Nagy Ss | AF7KTU 21TT70 / 13202-0030 F13202-003012 galFeketeCsiszolt26.5 "Rozsdamentes acél€105.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13202-0020 Egészségügyi hulladékgyűjtő tartály, szürke, 7.3 gallon
€540.88 /Mértékegység