Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F13160-0009 Autoklávozható Biohazard táska átlátszó - 100 db-os csomag | AF4MXX 9CP32 / 13160-0009

BEL-ART - SCIENCEWARE F13160-0009 Autoklávozható Biohazard zsák átlátszó – 100 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF4MXX Modell: F13160-0009Kereszthivatkozás: 9CP32 / 13160-0009
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
€105.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutoklávozható Biohazard táska
Zsákok tekercsenként / csomagonként100
színekSzűrő kikapcsolása
Magasság24 "
Hossz12 "
Anyagpolipropilén
Csomag konfigurálásaLapos csomag
Erősségi besorolásSzuper nehéz
Vastagság1.5 millil.
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.26
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)24.64
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellZsákok tekercsenként / csomagonkéntszínekMagasságHosszSzélességPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F13164-1419 Autoklávozható biohazard táska piros - 200 db-os csomag | AF3QDZ 8AUW0 / 13164-1419 F13164-1419200Piros19 "19 "14 "200€300.01
BEL-ART - SCIENCEWARE F13164-1923 Autoklávozható biohazard táska piros - 200 db-os csomag | AF3QEB 8AUW5 / 131641923 F13164-1923200Piros23 "23 "19 "200€458.43
BEL-ART - SCIENCEWARE F13164-2535 Autoklávozható biohazard táska piros - 200 db-os csomag | AF4HBY 8WX98 / 13164-2535 F13164-2535200Piros35 "35 "25 "200€771.29
BEL-ART - SCIENCEWARE F13161-0009 Autoklávozható Biohazard táska átlátszó - 100 db-os csomag | AF4WQC 9MJ61 / 13161-0009 F13161-0009100Szűrő kikapcsolása30 "24 "30 "100€324.85
BEL-ART - SCIENCEWARE F13162-0009 Autoklávozható biohazard táska átlátszó - 100 db-os csomag | AF6BUQ 9WCJ4 / 13162-0009 F13162-0009100Szűrő kikapcsolása36 "24 "36 "100€351.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13160-0009 Autoklávozható Biohazard zsák átlátszó – 100 db-os csomag
€105.46 /csomag