Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F37911-1025 Pipetta 25ml | AG6RRE 46D011 / 37911-1025

BEL-ART - SCIENCEWARE F37911-1025 Pipetta 25ml

Raktáron
Tétel: AG6RRE Modell: F37911-1025Kereszthivatkozás: 46D011 / 37911-1025

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€73.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPipetta
színekPiros
Anyagpolipropilén
Méret25 ml-ig pipettához illik

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.07
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód3926909910

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F37899-0000 Pipetta 25ml | AG6RRA 46D007 / 37899-0000 F37899-0000€78.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37911-1025 Pipetta 25ml
€73.04 /Mértékegység