Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F37840-0000 spatula, 6 hüvelyk hosszú, 3 hüvelyk hosszú fogantyú - 12 darabos csomag | AF4RAX 9GDN0 / 37840-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F37840-0000 spatula, 6 hüvelykes hosszúság 3 hüvelyk hosszú fogantyú – 12 darabos csomag

Raktáron
Tétel: AF4RAX Modell: F37840-0000Kereszthivatkozás: 9GDN0 / 37840-0000

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételV-alakú spatula
Kapacitás15 cc
színekfehér
Fogantyúhossz3"
Anyagpolipropilén
Teljes hossz9"
Teljes szélesség3 / 4 "
típusV-alakú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód3924104000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37840-0000 spatula, 6 hüvelykes hosszúság 3 hüvelyk hosszú fogantyú – 12 darabos csomag
€54.92 /csomag