Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0034 Spinbar keverőrúd Ptfe Eggshape 3/4x3/8 | AF2THZ 6XPA4 / 371300034

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0034 Spinbar keverőrúd Ptfe tojás alakú 3/4x3/8

Raktáron
Tétel: AF2THZ Modell: F37130-0034Kereszthivatkozás: 6XPA4 / 371300034
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
€28.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő bár
BevonatPTFE
színekfehér
AnyagPTFE
AlakTojás
Méret3/4 x 3/8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8505110000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlakMéretÁr
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0001 Spinbar keverőrúd Ptfe nyolcszögletű 1x5/16 | AF2HFL 6TVR6 / 371100001 F37110-0001Nyolcszögű1 x 5/16 "€15.51
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-0218 Spinbar keverőrúd Ptfe kör 2-1/8x3/8 | AF2HGC 6TVY0 / 371110218 F37111-0218Hengeres2-1/8 x 3/8"€34.80
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-1128 Spinbar keverőrúd Ptfe kör 1-1/2x3/8 | AF2HGD 6TVY2 / 371111128 F37111-1128Hengeres1-1/2 x 3/8"€28.73
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-2125 Spinbar keverőrúd Ptfe 2-1/2x5/8 kör | AF2TGD 6XNN8 / 371112125 F37111-2125Hengeres2-1/2 x 5/8"€115.26
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0002 Spinbar keverőrúd Ptfe tojás alakú 2x3/4 | AF2THX 6XPA2 / 371300002 F37130-0002Tojás2 x 3/4 "€50.87
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0003 Spinbar keverőrúd Ptfe tojás alakú 3x3/4 | AF2THY 6XPA3 / 371300003 F37130-0003Tojás3 x 3/4 "€83.03
BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0038 Spinbar keverőrúd tojás alakú 3/8x3/16 | AF2TJA 6XPA5 / 371300038 F37130-0038Tojás3/8 x 3/16 "€25.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37130-0034 Spinbar keverőrúd Ptfe tojás alakú 3/4x3/8
€28.65 /Mértékegység