Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1122 Keverőrúd Ptfe nyolcszögletű 1-1/2x1/2 | AF2HFU 6TVT8 / 371101122

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1122 Keverőrúd Ptfe nyolcszögletű 1-1/2x1/2

Raktáron
Tétel: AF2HFU Modell: F37110-1122Keresztszám: 6TVT8 / 371101122

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€55.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeverő bár
BevonatPTFE
színekfehér
AnyagPTFE
AlakNyolcszögű
Méret1-1/2 x 1/2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3926909910
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlakMéretPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0058 Keverőrúd Ptfe nyolcszögletű 5/8x5/16 | AF2HFN 6TVR9 / 371100058 F37110-0058Nyolcszögű5/8 x 5/16 "1€14.42
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0158 Keverőrúd Ptfe nyolcszögletű 1-5/8x5/16 | AF2HFQ 6TVT4 / 371100158 F37110-0158Nyolcszögű1-5/8 x 5/16"1€19.92
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-0178 Keverőrúd Ptfe nyolcszögletű 1-7/8x3/8 | AF2HFR 6TVT5 / 371100178 F37110-0178Nyolcszögű1-7/8 x 3/8"1€27.59
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1128 Keverőrúd Ptfe nyolcszögletű 1-1/2x3/8 | AF2HFV 6TVT9 / 371101128 F37110-1128Nyolcszögű1-1/2 x 3/8"1€22.70
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1388 Keverőrúd Ptfe nyolcszögletű 1-3/8x3/8 | AF2HFY 6TVU3 / 371101388 F37110-1388Nyolcszögű1-3/8 x 3/8"1€22.24
BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-2128 Keverőrúd Ptfe nyolcszögletű 2-1/2x3/8 | AF2HFZ 6TVU4 / 371102128 F37110-2128Nyolcszögű2-1/2 x 3/8"1€33.86
BEL-ART - SCIENCEWARE F37111-0134 Keverőrúd Ptfe 1-3/4x5/16 kör | AF2HGB 6TVX7 / 371110134 F37111-0134Hengeres1-3/4 x 5/16"1€26.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F37110-1122 Keverőrúd Ptfe nyolcszögletű 1-1/2x1/2
€55.15 /Mértékegység