Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F19923-0000 mozsártörő 1.5 ml-es MCT csövekkel PK100 | AH9ZCL 46C911 / 19923-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F19923-0000 mozsártörő 1.5 ml-es MCT csövekkel PK100

Raktáron
Tétel: AH9ZCL Modell: F19923-0000Kereszthivatkozás: 46C911 / 19923-0000

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€227.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPestles 1.5 ml MCT csövekkel
Kapacitás1.5mL
Hossz3.5 "
Anyagpolipropilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F19923-0000 mozsártörő 1.5 ml-es MCT csövekkel PK100
€227.61 /csomag