Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0020 Rack 20 hely | AH9ZBU 46C875 / 18514-0020

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0020 Rack 20 hely

Raktáron
Tétel: AH9ZBU Modell: F18514-0020Kereszthivatkozás: 46C875 / 18514-0020

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€53.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRack
színekfehér
Magasság4.3cm
Hossz12.8cm
Anyagpolipropilén
A rekeszek száma4x5 sor
Szélesség10.5cm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1035
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)18.42
Hajószélesség (cm)1.27
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszAnyagA rekeszek számaSzélességPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F18985-0100 Petri-csésze állvány, 6 foglalat | AC6PXM 35V665 / 189850100 F18985-0100Tiszta, fehér hozzászólások13.5 "9.25 "TPX RACK, PP POSZTOK-8"1€316.35
BEL-ART - SCIENCEWARE F18795-0000 50 ml-es egycsöves tartó Nem markolat PK5 | AG9CCM 12U059 / 18795-0000 F18795-0000fehér1"-PS1-5€82.90
BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0016 Rack 30 hely | AH9ZBT 46C874 / 18514-0016 F18514-0016fehér4.3cm12.8cmpolipropilén5x6 sor10.5cm1€52.36
BEL-ART - SCIENCEWARE F18520-0000 Rack 42 férőhelyes | AH9ZBV 46C876 / 18520-0000 F18520-0000fehér4.3cm12.8cmpolipropilén6x7 sor10.5cm1€53.45
BEL-ART - SCIENCEWARE F18745-0000 Rack 90 férőhelyes | AH9ZBW 46C878 F18745-0000fehér6.4cm24.6cmpolipropilén6x15 sor10.4cm1€49.10
BEL-ART - SCIENCEWARE F18745-0001 Rack 60 férőhelyes | AH9ZBX 46C879 / 18745-0001 F18745-0001fehér6.4cm24.6cmpolipropilén5x12 sor10.4cm1€48.68
BEL-ART - SCIENCEWARE F18745-0004 Rack 21 hely | AH9ZBY 46C881 / 18745-0004 F18745-0004fehér6.4cm24.6cmpolipropilén3x7 sor10.4cm1€48.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F18514-0020 Rack 20 hely
€53.02 /Mértékegység