Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F17575-0020 edénybepattintható kupak 74ml Pk 144 | AF7KTM 21TT48 / 17575-0020

BEL-ART - SCIENCEWARE F17575-0020 edénybepattintható kupak 74 ml Pk 144

Raktáron
Tétel: AF7KTM Modell: F17575-0020kereszthivatkozás: 21TT48 / 17575-0020

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€305.82 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonténer
színekTiszta, fehér sapkával
ÁtmérőOD 1-2 / 3 "
Magasság2.5 "
tart74 ml kapacitás
AnyagPolisztirol tartály polietilén kupakkal
A rekeszek száma1
típusSnap Cap

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)31.12
HS-kód3926909910

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőMagasságtartAnyagtípusPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE H17876-0000 Container Chemical Use 180cc Pk 6 | AF7KTA 21TR97 / 17876-0000 H17876-0000ÁttetszőOD 2 "4.5 "180 ml kapacitásAlacsony sűrűségű polietilénVegyi felhasználás6€159.51
BEL-ART - SCIENCEWARE F17575-0003 Pattintható kupak 11ml Pk 144 | AF7KTB 21TR98 / 17575-0003 F17575-0003Tiszta, fehér sapkávalOD 0.79 "1 9 / 10 "11 ml kapacitásPolisztirol tartály polietilén kupakkalSnap Cap144€170.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F17575-0020 edénybepattintható kupak 74 ml Pk 144
€305.82 /csomag