BEL-ART - SCIENCEWARE F14698-0000 Tölcsér, nagy teherbírású, 7-1/4 hüvelykes Pk 3 | AF7KRJ 21TR54 / 14698-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F14698-0000 Tölcsér, nagy teherbírású, 7-1/4 hüvelykes Pk 3

Raktáron
Tétel: AF7KRJ Modell: F14698-0000Keresztszám: 21TR54 / 14698-0000

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€113.27 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy teherbírású tölcsér
Kapacitás720ml
színekÁttetsző
Tölcsér anyagapolipropilén
Csatorna felső azonosítója7.25 "
Teljes magasság7.375 "
Szár hossza2.75 "
Szár OD1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3645
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód3926909910

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A gerincek segítenek megakadályozni a gőzzáródást, gőzzel autoklávozható 121 C fokon

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásTeljes magasságSzár ODPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F14695-0000 Tölcsér, nagy teherbírású, 3 hüvelykes Pk 6 | AF7KRT 21TR77 / 14695-0000 F14695-000090mL5"0.438 "6€153.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F14698-0000 Tölcsér, nagy teherbírású, 7-1/4 hüvelykes Pk 3
€113.27 /csomag