Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F13488-0075 Címkeszalag narancssárga 3/4 hüvelykes Pk 4 | AF7HMA 21DF60 / 13488-0075

BEL-ART - SCIENCEWARE F13488-0075 Narancssárga címkeszalag, 3/4 hüvelykes Pk 4

Raktáron
Tétel: AF7HMA Modell: F13488-0075kereszthivatkozás: 21DF60 / 13488-0075

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€150.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCímkeszalag
RagasztóanyagSzintetikus gumi
színeknarancs
ÉpítésGumi műgyanta ragasztó
Magméret3"
Hossz40.
AnyagLapos hát
Max. Szalag szélessége3 / 4 "
Teljesítményhőmérséklet157 ° C (315 ° F) 30 percig, 80 ° C (176 ° F) 24 órán át, -80 ° C-ig (-112 ° F)
Szakítószilárdság31 font szélessége
Vastagság6.3 millil.
Szélesség3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5535
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)12.07
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3919102055

Termékváltozatok

TermékekModellRagasztóanyagszínekMagméretTételHosszTeljesítményhőmérsékletSzakítószilárdságPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F13482-0075 Címkeszalag zöld 3/4 hüvelykes 4 db-os csomag | AB6FPA 21DF42 / 13482-0075 F13482-0075Szintetikus gumiZöld1"Címkeszalag15.157 ° C (315 ° F) 30 percig, 80 ° C (176 ° F) 24 órán át, -80 ° C-ig (-112 ° F)31 font szélessége4€72.66
BEL-ART - SCIENCEWARE F13480-0075 Címkeszalag fehér 3/4 hüvelykes Pk 4 | AF7HLC 21DF36 / 13480-0075 F13480-0075Szintetikus gumifehér1"Címkeszalag15.157 ° C (315 ° F) 30 percig, 80 ° C (176 ° F) 24 órán át, -80 ° C-ig (-112 ° F)31 font szélessége4€72.66
BEL-ART - SCIENCEWARE F13481-0075 Címkeszalag sárga 3/4 hüvelykes Pk 4 | AF7HLF 21DF39 / 13481-0075 F13481-0075Szintetikus gumiSárga1"Címkeszalag15.157 ° C (315 ° F) 30 percig, 80 ° C (176 ° F) 24 órán át, -80 ° C-ig (-112 ° F)31 font szélessége4€72.66
BEL-ART - SCIENCEWARE F13484-0075 Címkeszalag piros 3/4 hüvelykes Pk 4 | AF7HLN 21DF48 / 13484-0075 F13484-0075Szintetikus gumiPiros3"Címkeszalag40.157 ° C (315 ° F) 30 percig, 80 ° C (176 ° F) 24 órán át, -80 ° C-ig (-112 ° F)31 font szélessége4€154.73
BEL-ART - SCIENCEWARE F13485-0075 Címkeszalag sárga 3/4 hüvelykes Pk 4 | AF7HLR 21DF51 / 13485-0075 F13485-0075Szintetikus gumiSárga3"Címkeszalag40.157 ° C (315 ° F) 30 percig, 80 ° C (176 ° F) 24 órán át, -80 ° C-ig (-112 ° F)31 font szélessége4€151.76
BEL-ART - SCIENCEWARE F13487-0075 Címkeszalag kék 3/4 hüvelykes Pk 4 | AF7HLX 21DF57 / 13487-0075 F13487-0075Szintetikus gumiKék3"Címkeszalag40.157 ° C (315 ° F) 30 percig, 80 ° C (176 ° F) 24 órán át, -80 ° C-ig (-112 ° F)31 font szélessége4€151.76
BEL-ART - SCIENCEWARE F13490-0075 Címkeszalag fehér 3/4 hüvelykes Pk 4 | AF7HMC 21DF63 / 13490-0075 F13490-0075Szintetikus gumifehér3"Címkeszalag40.157 ° C (315 ° F) 30 percig, 80 ° C (176 ° F) 24 órán át, -80 ° C-ig (-112 ° F)31 font szélessége4€187.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13488-0075 Narancssárga címkeszalag, 3/4 hüvelykes Pk 4
€150.49 /csomag