Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F13164-1923 Autoklávozható biohazard táska piros - 200 db-os csomag | AF3QEB 8AUW5 / 131641923

BEL-ART - SCIENCEWARE F13164-1923 Autoklávozható biohazard táska piros – 200 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AF3QEB Modell: F13164-1923Keresztszám: 8AUW5 / 131641923
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
€458.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutoklávozható Biohazard táska
Zsákok tekercsenként / csomagonként200
színekPiros
Magasság23 "
Hossz23 "
Anyagpolipropilén
Csomag konfigurálásaLapos csomag
Erősségi besorolásSzuper nehéz
Vastagság1.5 millil.
Szélesség19 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.375
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellZsákok tekercsenként / csomagonkéntszínekMagasságHosszSzélességPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F13164-1419 Autoklávozható biohazard táska piros - 200 db-os csomag | AF3QDZ 8AUW0 / 13164-1419 F13164-1419200Piros19 "19 "14 "200€300.01
BEL-ART - SCIENCEWARE F13164-2535 Autoklávozható biohazard táska piros - 200 db-os csomag | AF4HBY 8WX98 / 13164-2535 F13164-2535200Piros35 "35 "25 "200€771.29
BEL-ART - SCIENCEWARE F13160-0009 Autoklávozható Biohazard táska átlátszó - 100 db-os csomag | AF4MXX 9CP32 / 13160-0009 F13160-0009100Szűrő kikapcsolása24 "12 "24 "100€105.46
BEL-ART - SCIENCEWARE F13161-0009 Autoklávozható Biohazard táska átlátszó - 100 db-os csomag | AF4WQC 9MJ61 / 13161-0009 F13161-0009100Szűrő kikapcsolása30 "24 "30 "100€324.85
BEL-ART - SCIENCEWARE F13162-0009 Autoklávozható biohazard táska átlátszó - 100 db-os csomag | AF6BUQ 9WCJ4 / 13162-0009 F13162-0009100Szűrő kikapcsolása36 "24 "36 "100€351.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F13164-1923 Autoklávozható biohazard táska piros – 200 db-os csomag
€458.43 /csomag