Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0631 Mosópalack polipropilén széles - 6 db-os csomag | AD3GXD 3ZFH5 / 116460631

BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0631 mosópalack széles polipropilén – 6 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD3GXD Modell: F11646-0631Keresztszám: 3ZFH5 / 116460631

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€78.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMossa palackot
Palack anyagaLDPE
Kupak színeKék
Kupak anyagapolipropilén
Kapacitás500mL
színekSzűrő kikapcsolása
Átmérő53mm
ImpresszumIonmentes víz
Szájszéles
ÁtlátszatlanságÁttetsző
légtelenítőNem szellőző

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód3923300090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mosópalack stílus (standard kifolyócső)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMagasságPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F11651-0016 Palackmosó piros 16 uncia - 6 db-os csomag | AB6JGP 21TR36 / 11651-0016 F11651-001616 oz.Piros9.25 "6€103.01
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0623 Palackmosó metanol 16 uncia - 6 db-os csomag | AB6JGQ 21TR44 / 11646-0623 F11646-062316 oz.Természetes9.25 "1€101.80
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-2232 palackmosó aceton 32 uncia - 6 db-os csomag | AB6JGT 21TR73 / 11646-2232 F11646-223232 oz.Természetes10.75 "1€119.27
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-3832 Palackmosó 32 uncia - 6 db-os csomag | AB6JGU 21TR74 / 11646-3832 F11646-383232 oz.Természetes10.75 "1€127.32
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0621 Mosópalack polipropilén Ldpe széles - 6 db-os csomag | AD3GWZ 3ZFH1 / 116460621 F11646-0621500mLSzűrő kikapcsolása-1€82.41
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0611 mosópalack Ldpe polipropilén széles - 6 db-os csomag | AD3GXA 3ZFH2 / 116460611 F11646-0611500mLSzűrő kikapcsolása-1€81.78
BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0459 mosópalack Ldpe polipropilén széles - 6 db-os csomag | AD3GXB 3ZFH3 / 116460459 F11646-0459500mLSzűrő kikapcsolása-1€67.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11646-0631 mosópalack széles polipropilén – 6 db-os csomag
€78.35 /Mértékegység