Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0016 palack adagoló 500mL PK12 | AG9QNP 21TR70 / 11637-0016

BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0016 Palack adagoló 500 ml PK12

Raktáron
Tétel: AG9QNP Modell: F11637-0016Keresztszám: 21TR70 / 11637-0016

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€132.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdagoló palack
AutoklávozhatóNem
AlapanyagMűanyag
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaLDPE
TestalkatÁttetsző
Kapacitás16 oz.
BezárásIgen
Záró színFehér tiszta
ZáróanyagLDPE
Záró típusKapcsolja be
Szájkeskeny
AlakHengeres
típusadagoló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.062
Hajó magassága (cm)19.56
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)33.02
Származási országUS

Termék részletek:

    • Labware záró betét anyaga: polietilén
    • Steril / Nem steril: Nem steril
    • Előtisztítva: Nincs
    • Labware Névleges kapacitás - angol: 16 oz.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásPkg. Menny.Ár
BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0002 palack adagoló 60mL PK12 | AG9QMB 21TP53 / 11637-0002 F11637-00022 oz.12€64.78
BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0001 adagoló flakon 30mL PK12 | AH9ZAY 46C790 / 11637-0001 F11637-00011 Oz.12€47.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BEL-ART - SCIENCEWARE F11637-0016 Palack adagoló 500 ml PK12
€132.60 /csomag